SLV - Mont.srør SO DASAR PREM&GIMBLE UTENDØRS NEDGRAVD - 1000655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 176 mm
Bredde - 309 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163189477
Elnummer
3209962
Leverandørens varenummer
1000655
Typebeskrivelse
3209962
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
176 mm
Bredde:
309 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
176 mm
Diameter:
309 mm
Nedfellingsboks til DASAR® PREMIUM-serien fås i tre størrelser og egner seg til rask og enkel nedfelling i bakken. Valgt størrelse egner seg også til montering av GIMBLE OUT.


