SLV - MONTERINGSRING F/DL 126 ru BØ TILBEHØR - 112182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kapsling, påmontering
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163168779
Elnummer
3254883
Leverandørens varenummer
112182
Typebeskrivelse
3254883
Type tilbehør/reservedel:
Kapsling, påmontering
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
10 mm
Diameter:
66 mm
Monteringsring/kappe for benkespot / møbelspot DL 126 som muliggjør utenpåliggende montering. Valg av hvit, krom eller børstet utførelse