SLV - NAUTILUS SPIKE QPAR51 rfri 35W SPIKE - 229740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Edelstål
Kapslingsfarge - Edelstål
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 15000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163137195
Elnummer
3240314
Leverandørens varenummer
229740
Typebeskrivelse
3240314
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
15000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK04
Maks systemeffekt:
25 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Høyde/dybde:
105 mm
Type lysarmatur:
Jordspyd
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Materialkvalitet i husmateriale:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
1...35 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
400...400 lm
Lysutbytte:
66,66667 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Andre
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
95 mm
Lengde:
105 mm
Diameter:
95 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei