Utgått

SLV - NEW FLATWL LED RGBW HV FLATWL LED - 1003022

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 11,3...11,3 W

  • Effektiv lysstrøm - 860 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163232142

Elnummer

3340320

Leverandørens varenummer

1003022

Typebeskrivelse

3340320

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

11,3...11,3 W

Effektiv lysstrøm:

860 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK04

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

11,3 W

Lysutbytte:

76 lm/W

Lysfarge:

RGBW

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

200 mm

Høyde/dybde:

51 mm

Lengde:

900 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

NEW FLAT veggarmatur er et smart valg til hoteller, restauranter, kafeer og butikker. Takket være ZigBee® 3.0-standarden er den kompatibel med mange Smart Homesystemer og SLV VALETO® System. Dermed kan du styre den enkelt via fjernkontroll, app eller stemmekommandoer.
Ved å velge farge skapes det et lys som er tilpasset stemningen og som oppleves som utrolig koselig takket være blandingen av direkte og indirekte belysning.
Designet er også overbevisende: armaturet har en motstandskapasitet på 3 kg og kan derfor også brukes som hylle. Den flate formen gjør at armaturet i NEW FLATserien tar svært liten plass på veggen.