SLV - NUMINOS DL S LED SO/SO 27K 20° DOWNLIGHT UTEN DRIVER - 1003769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Ikke justerbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Smalstrålende 10-20°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Numinos dl s
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163239196
Elnummer
3215840
Leverandørens varenummer
1003769
Typebeskrivelse
3215840
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Smalstrålende 10-20°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
8,6 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Innbygd diameter:
68...68 mm
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
DC
Nominell strøm:
250...250 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK02
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for lampeeffekt:
1,5...8,6 W
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
670...670 lm
Justerbar lysstrøm:
Nei
Armatureffektivitet:
77,90698...77,90698 lm/W
Virkningsgrad:
1
Justerbar strålevinkel:
Nei
Lengde:
52 mm
Bredde:
80 mm
Høyde/dybde:
52 mm
Ytre diameter:
80 mm
Innebygd lengde:
68...68 mm
Innbygningsbredden:
68...68 mm
Installasjonshøyde:
55...55 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1...1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR):
18
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
ETT LYSSYSTEM. FOR ALLE BRUKSOMRÅDER.
For å lykkes
STØRRE FRIHET MED SYSTEM.
UANSETT HVA DU HAR – NUMINOS® ER EN FANTASTISK INSPIRASJONSKILDE.
NUMINOS® belysningssystem gir deg konstante lysegenskaper
og moderne design til all slags bruk:
•• For kontorlandskap
•• Butikker og supermarked
•• Hotell og restauranter
•• Hjemme
•• og mye mer
Fra hotellet til kontoret, til arbeidsplassen eller private rom. Fra bruken, til teknikken, og helt til detaljene i designet: Så bra at de modulære Down- og Spotlights lar seg konfigureres akkurat slik planleggingen eller bruksområdet krever det. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt
er, jo mer profitterer du av NUMINOS® belysningsystem.
ENESTÅENDE MANGFOLD, FELLES EGENSKAP.
Velg mellom:
•• Downlight eller spotlight
•• Størrelser og funksjon
•• Armaturhusets farge (Sort/hvit)
•• Reflektortype
•• Justerbare eller faste versjoner
•• Effektklasser
De forskjellige varientene har:
•• LED-modul med høy ytelse, med valg av lysfargene 2700K/3000K/4000K
•• Fargekvalitet CRI>90
•• Blendingsvurdering UGR mindre enn <22
DOWNLIGHTS;
Finnes i syv varianter (68-75mm til 176-186mm), med kraftige LED-moduler i tre lysfarger (2700K, 3000K, 4000K) og blendingsvurderinger (UGR 16, 19, 22).
Valgbare reflektorer med spredningsvinkel på 20°, 40° eller 55°.
Forskjellige effektfilter (frostet/prismatiske/elliptiske/heksagonale) kan fås som tilbehør.
Dekorring som synlig avslutning i fargevalgene hvitt, sort eller krom.
NUMINOS® downlights finnes som faste eller vippebare versjoner (4 x faste og 3 x kardanske (360-vipp)).