Utgått

SLV - NUMINOS M Linse Ellipse TILBEHØR NUMINOS - 1004790

KopierKopier
SLV - NUMINOS M Linse Ellipse TILBEHØR NUMINOS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avvlending

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4024163249409

Elnummer

3221988

Leverandørens varenummer

1004790

Typebeskrivelse

3221988

Type tilbehør/reservedel:

Avvlending

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

55 °

Farge:

Hvit

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

2 mm

Bredde:

47,5 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Diameter:

47,5 mm

NUMINOS® M Linse Ellipse-filter skaper avlang lyskegle