SLV - Numinos M REHAB RING FIRK SO TILBEHØR NUMINOS - 1006145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163262217
Elnummer
3221968
Leverandørens varenummer
1006145
Typebeskrivelse
3221968
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
145 mm
Innbyggingsbredde:
145 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
180 mm
NUMINOS® DL M Rehab-ramme
Muliggjør bruk av M i firkant-hulltak Ø 14,0 - 16,0 cm
Muliggjør bruk av M i firkant-hulltak Ø 14,0 - 16,0 cm


