SLV - Numinos M REHAB RING HV TILBEHØR NUMINOS - 1006144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Bredde - 35 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163262224
Elnummer
3221963
Leverandørens varenummer
1006144
Typebeskrivelse
3221963
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
240 mm
NUMINOS® DL M Rehab ring
Muliggjør bruk av M i hulltak Ø8,5 - 13,0 cm
Muliggjør bruk av M i hulltak Ø8,5 - 13,0 cm


