SLV - NUMINOS S Linse Ellipse TILBEHØR NUMINOS - 1004786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avvlending
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Strålingsvinkel - 55 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Numinos dl s
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163249362
Elnummer
3221976
Leverandørens varenummer
1004786
Typebeskrivelse
3221976
Type tilbehør/reservedel:
Avvlending
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Strålingsvinkel:
55 °
Farge:
Hvit
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Plast
Lengde:
2 mm
Bredde:
40 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
40 mm