Utgått

SLV - NUMINOS S Linse frostet TILBEHØR NUMINOS - 1004788

KopierKopier
SLV - NUMINOS S Linse frostet TILBEHØR NUMINOS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avvlending

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Strålingsvinkel - 70 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4024163249386

Elnummer

3221978

Leverandørens varenummer

1004788

Typebeskrivelse

3221978

Type tilbehør/reservedel:

Avvlending

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Strålingsvinkel:

70 °

Farge:

Hvit

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Plast

Lengde:

2 mm

Bredde:

40 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Diameter:

40 mm

NUMINOS® S Linse Frostet linse gir et mattere og øker spredning på lyskegle