SLV - NUMINOS XL Linse Prismatisk TILBEHØR NUMINOS - 1004799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avvlending
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Numinos dl xl
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163249492
Elnummer
3221997
Leverandørens varenummer
1004799
Typebeskrivelse
3221997
Type tilbehør/reservedel:
Avvlending
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
55 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
2 mm
Bredde:
71 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Diameter:
71 mm


