Utgått

SLV - NUMINOS XS Linse Prismatisk TILBEHØR - 1005613

KopierKopier
SLV - NUMINOS XS Linse Prismatisk TILBEHØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Linse

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Fokuslinse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163255370

Elnummer

3248597

Leverandørens varenummer

1005613

Typebeskrivelse

3248597

Type tilbehør/reservedel:

Linse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Materiale:

Glass

Strålingsvinkel:

55 °

Farge:

Andre

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Strukturert

Høyde/dybde:

2 mm

Diameter:

32 mm

NUMINOS® XS Linse Prismatisk avskjermer mot blanke flater og myker opp kantene på lyskegle