SLV - Numinos XS REHAB RING FIRK SO TILBEHØR NUMINOS - 1006137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163262293
Elnummer
3221966
Leverandørens varenummer
1006137
Typebeskrivelse
3221966
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
95 mm
Innbyggingsbredde:
95 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
130 mm
NUMINOS® DL XS
Rehab-ramme
Muliggjør bruk av XS i firkant-hulltak Ø 8,5 - 13,0 cm
Rehab-ramme
Muliggjør bruk av XS i firkant-hulltak Ø 8,5 - 13,0 cm


