SLV - Numinos XS REHAB RING SO TILBEHØR NUMINOS - 1006135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163262316
Elnummer
3221956
Leverandørens varenummer
1006135
Typebeskrivelse
3221956
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
95 mm
Innbyggingsbredde:
95 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
130 mm
NUMINOS® DL XS Rehab ring
Muliggjør bruk av XS i hulltak Ø8,5 - 13,0 cm
Muliggjør bruk av XS i hulltak Ø8,5 - 13,0 cm