Utgått

SLV - OCCULDAS DL NØDLYS LED 6000K DL NØD - 240006

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 5 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163162968

Elnummer

6603013

Leverandørens varenummer

240006

Typebeskrivelse

6603013

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

6000...6000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Type avdekning:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

UHF:

nei

Med innbyggingsboks:

nei

Justerbar:

nei

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

5...5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

120...120 lm

Lysutbytte:

24 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Diameter:

125 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

75 mm

Innfellingsdiameter:

95 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

OCCULDAS, innfelt armatur, LED, 6000K, rund, hvit, 5W