Utgått

SLV - ONE 140 Fase sort 2700/3000K FASE SO - 1006188

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 1810 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2700...3000 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163262651

Elnummer

3248653

Leverandørens varenummer

1006188

Typebeskrivelse

3248653

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

1810 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

900...900 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK01

Isoleringsklasse:

I

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Egnet for lampeeffekt:

35...35 W

Maks systemeffekt:

35 W

Lysutbytte:

51,71 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

16 mm

Høyde/dybde:

42 mm

Lengde:

1400 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

1800...1800 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ONE LINEAR pendelarmatur, LED 2700 K/3000 K, lineær, messing, Dimmebar faseavsnitt
Dekorativ pendelarmatur fra ONE-serien, finnes i sort, hvit eller messing i 100 cm - eller 140 cm lengde. Dimmebar med faseavsnitt. Gir både opp og ned-belysning. Lysfarge innstillbar til gyllen varmhvit 2700K eller varmhvit 3000K under installasjon med CCT-bryter. CRI 90.
ONE-serien finnes også i runde pendler, samt skinnespot og veggarmatur.