SLV - P-LIGHT 33 NØDLYS LED 6000K HV LIGHT 33 NØDL - 240002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Kapslingsfarge - Hvit
Effektiv lysstrøm - 32 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163162920
Elnummer
6603011
Leverandørens varenummer
240002
Typebeskrivelse
6603011
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsfarge:
Hvit
Effektiv lysstrøm:
32 lm
Lysfarge:
Hvit
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Type avdekning:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Egnet til påbygging:
Ja
Med innbyggingsboks:
nei
Justerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
25000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Egnet for lampeeffekt:
4...4 W
Maks systemeffekt:
4 W
Lysutbytte:
8 lm/W
Fargetemperatur:
6000...6000 K
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde/dybde:
250 mm
Lengde:
330 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme