Utgått

SLV - PARA CONE 14 PD SO/GUGU10SO 1T CONE 14 PD - 143990

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - nei

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 15000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163148481

Elnummer

3254857

Leverandørens varenummer

143990

Typebeskrivelse

3254857

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

15000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

35 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

75...75 lm/W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

450...450 lm

Egnet for lampeeffekt:

35...35 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

135 mm

Høyde/dybde:

140 mm

Lengde:

140 mm

Diameter:

135 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

1500...1500 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

1

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Den som vil ha en ekstra varm belysningseffekt, bør velge den kjegleformete reflektoren til PARA CONE 14 pendellampe. Lampen i svart kan individuelt kombineres til en lampesky med andre PARA CONE-lamper i et stort utvalg av farger og størrelser. Og lyspæren i QPAR51 kan lett skiftes takket være GU10-fatningen. Og ikke minst er det av stål lagete lampehuset attraktivt med sin robuste kvalitet. Opplev PARA CONE i bruk og bli overbevist av en fin lysopplevelse.