SLV - PDarmaturadapter Easytec II SO PDARMATURADAPTE - 184290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Svart
Lengde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Eeasy tec II
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163165297
Elnummer
3254918
Leverandørens varenummer
184290
Typebeskrivelse
3254918
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Svart
Lengde:
130 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


