SLV - PDarmaturadapter Easytec II sø PDARMATURADAPTE - 184292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Sølv
Lengde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Eeasy tec II
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163088183
Elnummer
3254919
Leverandørens varenummer
184292
Typebeskrivelse
3254919
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Sølv
Lengde:
130 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Isoleringsklasse:
I