Utgått

SLV - PHELIA bordarmatur SO alu/stål BORDARMA - 146000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Skrivebordslampe

  • Med lyskilde - nei

  • Lampeholder (Fatning) - GU10

  • Med bryter - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 1...35 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163158756

Elnummer

3248606

Leverandørens varenummer

146000

Typebeskrivelse

3248606

Type lysarmatur:

Skrivebordslampe

Med lyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

GU10

Med bryter:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

1...35 W

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Høyde/dybde:

420 mm

Monteringsmetode:

Fot (base)

Veggmontering:

nei

Justerbar:

Ja

Bøybar:

nei

Justerbar høyde:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Andre

Avdekningens farge:

Hvit

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Med stikkontakt:

Ja

Med dimmer:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

450...450 lm

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

240 mm

Lengde:

120 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

PHELIA bordlampe, GU10/QPAR51, sort, maks. 35 W
Bordlampen PHELIA fås i flere fargevarianter. Den overbe-viser med en elegant, kjegleformet lampeskjerm og rene linjer. Lampen i aluminium og stål har en integrert GU-10-sokkel som gjør at den egner seg til LED-Lyskilder.