Utgått

SLV - PIKTOGRAMFOLIE P-LIGHT 27 4'er TILBEHØR NØDLYS - 240007

KopierKopier
SLV - PIKTOGRAMFOLIE P-LIGHT 27 4'er TILBEHØR NØDLYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate

  • Piktogramets betydning - Redningsvei

  • Retning - Rett fram / opp

  • Dobbelsidig - nei

  • Lengde - 240 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163162975

Elnummer

6603090

Leverandørens varenummer

240007

Typebeskrivelse

6603090

Modell / utførelse:

Innleggsblad/-plate

Piktogramets betydning:

Redningsvei

Retning:

Rett fram / opp

Dobbelsidig:

nei

Lengde:

240 mm

Bredde:

131 mm

Deteksjonsavstand:

24 m

Materialtykkelse:

1 mm

PIKTOGRAMFOLIE, til P-LIGHT nødutgangsbelysning, 4-er-sett, skrå piler i alle retninger, L/H 24/13,1 cm