Utgått

SLV - PVC tekstilkbl 3-leder 10m HV hvit tekstilledning - 961271

KopierKopier
SLV - PVC tekstilkbl 3-leder 10m HV hvit tekstilledning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 3

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163144216

Elnummer

1003247

Leverandørens varenummer

961271

Typebeskrivelse

1003247

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

3

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Materiale i ytre kappe:

Stoff (tekstil)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

230 V

Leder overflate:

Fortinnet

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0,75 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

6 mm

Kabelhøyde ca.:

6 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...30 °C

Merkespenning U:

230 V

Lederform:

Rund

Vekt:

541 kg/km

Hvit KABEL, isolert, 3x 0,75 mm² i 10 m lengde.