Utgått

SLV - Q-LINE PD, LED innendørs pendelarmatur, 2m, BAP, hvit, 3000K - 1000929

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 4200 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163192194

Elnummer

3352203

Leverandørens varenummer

1000929

Typebeskrivelse

3352203

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

4200 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

900...900 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK01

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Egnet for lampeeffekt:

1...93 W

Maks systemeffekt:

93 W

Lysutbytte:

45,16129 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Unified Glare Ratio (UGR):

10

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

60 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

15...1500 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Q-LINE pendel finnes enten i hvit eller sort utførelse, og finnes også som egen takarmatur-variant. Finnes med nøytralhvite 4000K eller varmhvite 3000K LED samt i 1 m eller 2 m lengde. Høy lysytelse og en UGR-verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være integrert LED-Driver som kan dimmes med faseavsnitt, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.