Utgått

SLV - REFLEKTOR for ANELA 28° sølv TILBEHØR - 1000810

KopierKopier
SLV - REFLEKTOR for ANELA 28° sølv TILBEHØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163191029

Elnummer

3224188

Leverandørens varenummer

1000810

Typebeskrivelse

3224188

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Aluminium

Strålingsvinkel:

28 °

Farge:

Sølv

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Andre

Lengde:

105 mm

Diameter:

80 mm

REFLEKTOR til ANELA, 28°, sølv
Ekstra reflektor 28° til ANELA utenpåliggende downlight.