Utgått

SLV - rett-skjøt EASYTEC II sort SKJØT EASY - 184030

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4024163165174

Elnummer

3254906

Leverandørens varenummer

184030

Typebeskrivelse

3254906

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Svart

Lengde:

60 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

40 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Rettskjøt for EASYTEC II 230V-skinnesystem.