Utgått

SLV - ROTOBALL FLOOR 50 UTE E27 IP44 PARTYBELYSNING UTE & INNE - 227221

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kulelykt

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - nei

  • Farge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163134606

Elnummer

3217035

Leverandørens varenummer

227221

Typebeskrivelse

3217035

Modell / utførelse:

Kulelykt

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Farge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Tilkoblingseffekt:

24 W

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Lysfarge:

Hvit

Total lengde:

500 m

Med skjerm:

1

Spenningstype:

AC

Med strømbro:

Ja

Kan kobles:

Ja

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Virkningsgrad:

1

Diameter:

500 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

ROTOBALL FLOOR 50 er en løsning som iscenesetter uteområdet ditt på en diskret måte. Om det er foran huset, på terrassen eller i hagen, overalt skaper den runde rotoball en hyggelig stemning i skumringen eller sent om kvelden. Om du plasserer flere ROTOBALL-armatur i ute, vil det utfolde seg et vakkert lysparadis i hagen din. Denne utearmaturet er et halvtransparent, flyttbart lysobjekt med en lukket, robust armaturskjerm av opalhvit plast. Med kapslingsklasse IP44 samt ledning og støpsel kan armaturet benyttes nesten overalt som et vakkert blikkfang i hagen.