SLV - RUSTY SLOT 80 PULL LED 3000K PULLERT RUSTFARGET - 233457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 35000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163157520
Elnummer
3224125
Leverandørens varenummer
233457
Typebeskrivelse
3224125
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
35000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Slagfasthet:
IK00
Maks systemeffekt:
9 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
800 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
9...9 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
70...70 lm
Lysutbytte:
3,33 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Andre
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
120 mm
Lengde:
120 mm
Diameter:
120 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei