Utgått

SLV - RUSTY SQ 40 PULL IP55 max 11W max. 11W - 229420

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

  • Slagfasthet - IK00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163101400

Elnummer

3209975

Leverandørens varenummer

229420

Typebeskrivelse

3209975

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Slagfasthet:

IK00

Maks systemeffekt:

11 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Høyde/dybde:

400 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

11...11 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

600...600 lm

Lysutbytte:

50 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Andre

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

120 mm

Lengde:

120 mm

Diameter:

120 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

RUSTY firkantet 40, utendørs PULLERT, TC-DSE, IP55, firkantet, rusted steel, L/W/H 12/12/40 cm, max. 11W