Utgått

SLV - S-TRACK DALI 230V 3m 3T SO STRØMSKINNE DALI - 1002633

KopierKopier
SLV - S-TRACK DALI 230V 3m 3T SO STRØMSKINNE DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163228497

Elnummer

3221724

Leverandørens varenummer

1002633

Typebeskrivelse

3221724

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Svart

Lengde:

3000 mm

For bustilkobling:

Ja

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

36 mm

Høyde:

36 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

DALI STRØMSKINNE 3-TENNING FOR LYSUTSTYR MED DALI 3T ADAPTER