Utgått

SLV - S-TRACK DALI 230V 4m 3T SO STRØMSKINNE DALI - 1002635

KopierKopier
SLV - S-TRACK DALI 230V 4m 3T SO STRØMSKINNE DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 4000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163228510

Elnummer

3221726

Leverandørens varenummer

1002635

Typebeskrivelse

3221726

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Svart

Lengde:

4000 mm

For bustilkobling:

Ja

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

36 mm

Høyde:

36 mm

Isoleringsklasse:

I

DALI STRØMSKINNE 3-TENNING FOR LYSUTSTYR MED DALI 3T ADAPTER