SLV - SITRA 360 SPIKE 2X9W ant GX53 SPIKE - 231535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Jordspyd
Med lyskilde - nei
Effektiv lysstrøm - 260 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163134460
Elnummer
3254869
Leverandørens varenummer
231535
Typebeskrivelse
3254869
Type lysarmatur:
Jordspyd
Med lyskilde:
nei
Effektiv lysstrøm:
260 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Med Fotplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
GX53
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
15000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK04
Isoleringsklasse:
I
Egnet for lampeeffekt:
9...9 W
Maks systemeffekt:
9 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lysutbytte:
54,44 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Andre
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
670 mm
Lengde:
670 mm
Diameter:
100 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei