Utgått

SLV - SITRA WALL UP-DOWN antr. 2x9W WALL UP-D - 230365

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 15000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163109635

Elnummer

3254935

Leverandørens varenummer

230365

Typebeskrivelse

3254935

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

15000 h

Egnet for lampeeffekt:

9...9 W

Maks systemeffekt:

9 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

260...260 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

GX53

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, strukturert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

15000 %

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...0 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

54,44...54,44 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

155 mm

Lengde:

155 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

SITRA veggarmatur med to lys består av aluminium og glass som dekker lyskildene. De to integrerte soklene er plassert slik at armaturet utstråler to like lyskjegler i to forskjellige retninger (UP/DOWN). Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. armaturet fås i to farger. Den kobles til elektriske anlegg med 230 V nettspenning. SITRA-serien omfatter også veggarmatur med ett lys og egner seg dermed til bruk overalt.