SLV - Skjerm for PARA DOME grå FOR PARA - 1005217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163252966
Elnummer
3311556
Leverandørens varenummer
1005217
Typebeskrivelse
3311556
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
45 °
Farge:
Grå
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
308 mm
Bredde:
308 mm
Høyde/dybde:
206 mm
Diameter:
308 mm
skjerm grå aluminium Aluminiumsreflektor for PARA DOME pendel.


