Utgått

SLV - Skjerm for PARA DOME transp FOR PARA - 1005218

KopierKopier
SLV - Skjerm for PARA DOME transp FOR PARA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte/indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163252973

Elnummer

3311554

Leverandørens varenummer

1005218

Typebeskrivelse

3311554

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Andre

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Strukturert

Lengde:

315 mm

Bredde:

315 mm

Høyde/dybde:

200 mm

Diameter:

315 mm

PARA DOME
refraktor, prismatisk skjerm, transparent Kunststoffreflektor for PARA DOME pendel.