SLV - SO jordspyd i plast l: 175 cm TILBEHØR - 900011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 175 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163110013
Elnummer
3209967
Leverandørens varenummer
900011
Typebeskrivelse
3209967
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
175 mm
Bredde:
45 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
175 mm
Diameter:
45 mm
sort jordspyd i plast med en lengde på 17,5 cm.


