Utgått

SLV - SOMNILA SPOT LEDWL3K SO HØ USB SPOT LE - 1003456

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 36000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163236133

Elnummer

3248642

Leverandørens varenummer

1003456

Typebeskrivelse

3248642

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

36000 h

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Maks systemeffekt:

15 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

470...470 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

100...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...45 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

31...31 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde/dybde:

160 mm

Lengde:

280 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

SOMNILA SPOT innendørs LED veggarmatur 3000K sort
versjon høyre inkl. USB-koblingspunkt
Armaturserien SOMNILA egner seg perfekt til soveroms-eller lesearmatur med sitt innovative og brukervennlige ar-maturkonsept. Den elegante veggarmaturet består av lak-kert, hvitt eller sort aluminium. Den vekker begeistring med profesjonell mekanikk og moderne LED-teknologi. Den er utstyrt med et USB-koblingspunkt samt passende smart-telefonholder, noe som gir armaturet en klar merverdi. Spottene kan justeres individuelt og gir en optimal, foku-sert belysning. Den andre lyskilden fungerer som generell belysning. Ved behov kan armaturets to lyskilder brukes uavhengig av hverandre, siden de ha hver sin bryter. arma-turet fås med høyre- og venstremontering, slik at du kan integrere dem i rommet slik det passer best. Dette arma-turet inneholder integrert LED. Energiklasse F på allmennbelysning og Energiklasse G på lesespot. Lys-lyskildene i armaturet kan ikke skiftes ut.