Utgått

SLV - Takopph fast EASYTEC II SO10cm FAST EA - 184040

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4024163165242

Elnummer

3254932

Leverandørens varenummer

184040

Typebeskrivelse

3254932

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Svart

Lengde:

100 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Stål

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

40 mm

Høyde:

40 mm

Isoleringsklasse:

I

Takoppheng 10 cm for EASYTEC II 230V-skinnesystem