Utgått

SLV - TENSEO avsHOLD-sett MEK HV wire- / vajer-system - 1002701

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Andre

  • Type endetilkobling - Gjenget hylse

  • Kabeldiameter - 4 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Med dekorativ finish - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163229142

Elnummer

1323325

Leverandørens varenummer

1002701

Typebeskrivelse

1323325

Endefeste:

Andre

Type endetilkobling:

Gjenget hylse

Kabeldiameter:

4 mm

Kabelmateriale:

Stål

Med dekorativ finish:

Ja

Forriglingsmetode:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materiale låseanordning:

Stål

Farge:

Hvit

Klar høyde:

nei

TENSEO avstandsholder-sett
mekanisk, hvit
Mekanisk avstandsholdersett til TENSEO lavvolts wire-system.