SLV - TENSEO avsHOLD-sett MEK KR wire- / vajer-system - 1002702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Andre
Type endetilkobling - Gjenget hylse
Kabeldiameter - 4 mm
Kabelmateriale - Stål
Med dekorativ finish - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163229159
Elnummer
1323326
Leverandørens varenummer
1002702
Typebeskrivelse
1323326
Endefeste:
Andre
Type endetilkobling:
Gjenget hylse
Kabeldiameter:
4 mm
Kabelmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Andre
Klar høyde:
nei
TENSEO avstandsholder-sett
mekanisk, krom
Mekanisk avstandsholdersett til TENSEO lavvolts wire-system.
mekanisk, krom
Mekanisk avstandsholdersett til TENSEO lavvolts wire-system.


