Utgått

SLV - VINKELSTK TAK TENSEO HV 2stk wire- / vajer-system - 186641

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Andre

  • Type endetilkobling - Gjenget hylse

  • Kabeldiameter - 4 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Med dekorativ finish - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163174220

Elnummer

1323316

Leverandørens varenummer

186641

Typebeskrivelse

1323316

Endefeste:

Andre

Type endetilkobling:

Gjenget hylse

Kabeldiameter:

4 mm

Kabelmateriale:

Stål

Med dekorativ finish:

Ja

Forriglingsmetode:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materiale låseanordning:

Stål

Farge:

Hvit

Klar høyde:

nei

VINKELSTYKKE TIL TAK
til TENSEO lavvolts-wiresystem, hvit, 2 stk. Ledningsførersett for lavvolts-wiresystemet.