SLV - Wireoppheng 2 stk Rustfr stål TILBEHØR 3-TENNING - 1002845
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Nikkel
Lengde - 5000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163230407
Elnummer
3221862
Leverandørens varenummer
1002845
Typebeskrivelse
3221862
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Nikkel
Lengde:
5000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rund
Materiale:
Stål
Type overflate:
Andre
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
30 mm
Ytre diameter:
30 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I