Utgått

SLV - WIRESPENNE F/TENSEO krom 2stk wire- / vajer-system - 181532

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Med gjengehylse

  • Type endetilkobling - Gjenget hylse

  • Kabeldiameter - 4 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Med dekorativ finish - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163000925

Elnummer

1323302

Leverandørens varenummer

181532

Typebeskrivelse

1323302

Endefeste:

Med gjengehylse

Type endetilkobling:

Gjenget hylse

Kabeldiameter:

4 mm

Kabelmateriale:

Stål

Med dekorativ finish:

Ja

Forriglingsmetode:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materiale låseanordning:

Stål

Farge:

Andre

Klar høyde:

nei

WIRESPENNE
til TENSEO lavvolts-wiresystem, krom, 2 stk. Wirestrammersett for lavvolts-wiresystemet.