Utgått

SLV - WORKLIGHT PD PENDELARMATUR, DIREKTE/INDIREKTE, DALI DIM, HVIT, INKL WIREOPPHENG OG TAKBOKS - 1005396

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 5000 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163254588

Elnummer

3312055

Leverandørens varenummer

1005396

Typebeskrivelse

3312055

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

5000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

150...1550 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

5000 %

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Isoleringsklasse:

I

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Egnet for lampeeffekt:

5,7...57 W

Maks systemeffekt:

57 W

Lysutbytte:

87,72 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

260 mm

Høyde/dybde:

2500 mm

Lengde:

1200 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

300...2500 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

WORKLIGHT PD , PENDELARMATUR, DIREKTE/INDIREKTE, DALI DIM HVIT
Innendørs LED panel sort 57W 4000 K med wireoppheng i trapes og takboks
Perfekt til kontorbelysning og hjemmekontor. Nøytralhvit lysfarge som hverken oppleves varmt eller kaldt - akkurat som du skal ha det på ett moderne hjemmekontor. Lavtblendende (UGR<19). Direkte/Indirekte belysning gir god lyseffekt i rommet. Dimmebar med DALI. Leveres komplett med wireoppheng som kan pendles 2,5 m og takboks. Finnes også i gulvversjon for fri plassering på fot, eller bordversjon med bordklype. Valg av sort eller hvit utførelse.