SLV - WORKLIGHT TL D/I 79W/840 HV LED PANEL MED BORDSTATIV - 1005394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Skrivebordslampe
Lampeholder (Fatning) - Andre
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 79...79 W
Effektiv lysstrøm - 7600 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Worklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163254601
Elnummer
3312053
Leverandørens varenummer
1005394
Typebeskrivelse
3312053
Type lysarmatur:
Skrivebordslampe
Lampeholder (Fatning):
Andre
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
79...79 W
Effektiv lysstrøm:
7600 lm
Monteringsmetode:
Klemme
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
nei
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Avdekningens farge:
Andre
For overvåking av arbeidsplassen:
Ja
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
200...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Med stikkontakt:
nei
Med dimmer:
nei
Isoleringsklasse:
I
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Maks systemeffekt:
79 W
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
310 mm
Høyde/dybde:
1200 mm
Lengde:
692 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Perfekt til kontorbelysning og hjemmekontor. Nøytralhvit lysfarge som hverken oppleves varmt eller kaldt - akkurat som du skal ha det på ett moderne hjemmekontor. Lavtblendende (UGR<19). Direkte/Indirekte belysning gir god lyseffekt i rommet. Integrert sensor og bryter for dimming. Valg av sort eller hvit, og finnes også en gulvmodell for fri plassering, samt en egen pendelversjon som er dimmebar med DALI. Ferdig koblet med 2,5 m ledning og plugg.