SMC - Trekkefjær stål 15m - Trekkefjær, Stål 15m

KopierKopier
SMC - Trekkefjær stål 15m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Metall

  • Hodeform - Oval

  • Form - Rund

  • Lengde - 15 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009790418

Elnummer

8817041

Leverandørens varenummer

Trekkefjær, Stål 15m

Typebeskrivelse

Trekkefjær stål

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Metall

Hodeform:

Oval

Form:

Rund

Lengde:

15 m

Materialkvalitet:

Stål

Farge:

Svart

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Bæremåte:

Uten

Vridd:

nei

Stål trekkefjær med søkerspiral. 15m. Oval, 3mm bredde