SMC - Trekkefjær stål 5m - Trekkefjær, Stål 5m

KopierKopier
SMC - Trekkefjær stål 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Metall

  • Hodeform - Oval

  • Form - Rund

  • Lengde - 5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009790395

Elnummer

8817039

Leverandørens varenummer

Trekkefjær, Stål 5m

Typebeskrivelse

Trekkefjær stål

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Metall

Hodeform:

Oval

Form:

Rund

Lengde:

5 m

Materialkvalitet:

Stål

Farge:

Svart

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Bæremåte:

Uten

Vridd:

nei

Stål trekkefjær for trekking av kabler i rør. Lengde 5m, bredde 3mm.