Smoos - 1/4" pipenøkkelsett 38 deler - B2C-38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Antall piper - 13
Antall skrutrekker bits - 18
Totalt antall verktøy - 38
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830344
Elnummer
8808660
Leverandørens varenummer
B2C-38
Typebeskrivelse
8808660
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Antall piper:
13
Antall skrutrekker bits:
18
Totalt antall verktøy:
38
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
0
1/4" pipenøkkelsett . nneholder: 13stk piper 4-14mm 2stk forlengere 50 og 100mm Skrutrekkerhåndtak T-håndtak Skralle 18stk forskjellige bits 1stk universalledd 1stk bits-pipe


