Smoos - Pipenøkkelsett 25 deler 1/2" Plastkoffert. - B4C-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Antall piper - 20
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 25
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830320
Elnummer
8808657
Leverandørens varenummer
B4C-25
Typebeskrivelse
8808657
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Antall piper:
20
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
25
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
0
1/2" pipenøkkelsett med kraftige piper. Inneholder 25 deler: 18stk piper 10-32mm 1stk adapter 1stk universalledd 1stk skralle 2stk forlengere 125 og 250mm 2stk pluggnøkler 16 og 21mm


