Smoos - Pipenøkkelsett 25 deler 3/8" Plastkoffert. - B3C-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Antall piper - 18
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 25
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830337
Elnummer
8808658
Leverandørens varenummer
B3C-25
Typebeskrivelse
8808658
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Antall piper:
18
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
25
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
0
1/4" pipenøkkelsett med kraftige piper. Inneholder: 18stk piper 6-24mm 1stk 3-veis adapter 1stk skralle 2stk forlengere 50 og 150mm


